住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
男女を問わず着こなせる小さな襟とサイドの配色がスタイリッシュな、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06839416
RS002-8322-SS
ネイビー/ブルー
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839468
RS002-1272-ML
ピンク/ワイン
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839538
RS002-2283-3L
ブルー/ネイビー
120
51
26
75
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06839581
RS002-3383-M
グリーン/ネイビー/セージ
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839617
RS002-8322-M
ネイビー/ブルー
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839712
RS002-1272-S
ピンク/ワイン
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839870
RS002-3133-S
セージ/グリーン
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06840421
RS002-2183-SS
サックス/ネイビー
94
42
20
67
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06840518
RS002-3133-L
セージ/グリーン
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06840701
RS002-2183-L
サックス/ネイビー
110
47
23
71
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06840746
RS002-8322-3L
ネイビー/ブルー
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06840929
RS002-2283-S
ブルー/ネイビー
98
43
21
68
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06840999
RS002-7283-ML
ワイン/ネイビー/ピンク
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841166
RS002-8322-L
ネイビー/ブルー
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841489
RS002-3133-LL
セージ/グリーン
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841760
RS002-3133-3L
セージ/グリーン
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842146
RS002-2283-LL
ブルー/ネイビー
114
49
25
73
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06842277
RS002-8322-ML
ネイビー/ブルー
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842311
RS002-2183-3L
サックス/ネイビー
120
51
26
75
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06842451
RS002-8322-S
ネイビー/ブルー
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842512
RS002-7283-LL
ワイン/ネイビー/ピンク
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842618
RS002-1272-LL
ピンク/ワイン
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842731
RS002-3133-ML
セージ/グリーン
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842846
RS002-2183-S
サックス/ネイビー
98
43
21
68
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06843002
RS002-3383-L
グリーン/ネイビー/セージ
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843178
RS002-3383-3L
グリーン/ネイビー/セージ
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843327
RS002-7283-SS
ワイン/ネイビー/ピンク
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843406
RS002-3133-SS
セージ/グリーン
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843492
RS002-3383-S
グリーン/ネイビー/セージ
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843528
RS002-3383-ML
グリーン/ネイビー/セージ
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843562
RS002-2183-ML
サックス/ネイビー
106
45
21
69
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06843607
RS002-2183-M
サックス/ネイビー
102
44
21
69
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06843616
RS002-1272-M
ピンク/ワイン
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844070
RS002-7283-3L
ワイン/ネイビー/ピンク
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844079
RS002-1272-3L
ピンク/ワイン
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844192
RS002-2283-L
ブルー/ネイビー
110
47
23
71
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06844350
RS002-8322-LL
ネイビー/ブルー
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844402
RS002-1272-SS
ピンク/ワイン
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844411
RS002-3383-LL
グリーン/ネイビー/セージ
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844420
RS002-3133-M
セージ/グリーン
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844551
RS002-2283-SS
ブルー/ネイビー
94
42
20
67
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06844639
RS002-3383-SS
グリーン/ネイビー/セージ
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844709
RS002-2183-LL
サックス/ネイビー
114
49
25
73
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06844989
RS002-7283-L
ワイン/ネイビー/ピンク
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06845296
RS002-2283-M
ブルー/ネイビー
102
44
21
69
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06845312
RS002-7283-M
ワイン/ネイビー/ピンク
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06845348
RS002-2283-ML
ブルー/ネイビー
106
45
21
69
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06845436
RS002-7283-S
ワイン/ネイビー/ピンク
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06845592
RS002-1272-L
ピンク/ワイン
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください