住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
バイカラー配色が印象的な、男女兼用スクラブ。魅力のカラーとシルエットでもっと「うれしくなる」ユニフォーム。院内に上質感をプラスします。
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ストレッチダブルクロス
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06839319
UM503-WHEB-S
クールホワイト×アースブルー
98
40
22
69
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06839599
UM503-WHEB-LL
クールホワイト×アースブルー
114
46
26
74
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06839931
UM503-WHEB-M
クールホワイト×アースブルー
102
41
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06839976
UM503-PPWG-ML
ペールピンク×ウォームグレー
106
42
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06840150
UM503-IBBK-LL
インディゴブルー×チャコールブラック
114
46
26
74
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06840159
UM503-PPWG-S
ペールピンク×ウォームグレー
98
40
22
69
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06840202
UM503-WHLP-SS
クールホワイト×ラベンダーピンク
94
39
21
67
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06840299
UM503-IBBK-S
インディゴブルー×チャコールブラック
98
40
22
69
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06840482
UM503-LPPP-SS
ラベンダーピンク×ペールピンク
94
39
21
67
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06840886
UM503-WHEB-ML
クールホワイト×アースブルー
106
42
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06841322
UM503-EBIB-S
アースブルー×インディゴブルー
98
40
22
69
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06841498
UM503-WHLP-3L
クールホワイト×ラベンダーピンク
120
48
27
76
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06841516
UM503-IBBK-SS
インディゴブルー×チャコールブラック
94
39
21
67
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06841532
UM503-WHLP-ML
クールホワイト×ラベンダーピンク
106
42
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06841638
UM503-EBIB-M
アースブルー×インディゴブルー
102
41
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06841927
UM503-PPWG-L
ペールピンク×ウォームグレー
110
44
24
72
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06842031
UM503-LPPP-M
ラベンダーピンク×ペールピンク
102
41
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06842067
UM503-WHEB-SS
クールホワイト×アースブルー
94
39
21
67
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06842259
UM503-PPWG-LL
ペールピンク×ウォームグレー
114
46
26
74
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06842399
UM503-WHEB-3L
クールホワイト×アースブルー
120
48
27
76
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06842548
UM503-IBBK-ML
インディゴブルー×チャコールブラック
106
42
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06842801
UM503-IBBK-M
インディゴブルー×チャコールブラック
102
41
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06842880
UM503-EBIB-L
アースブルー×インディゴブルー
110
44
24
72
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06842907
UM503-EBIB-ML
アースブルー×インディゴブルー
106
42
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06843151
UM503-LPPP-ML
ラベンダーピンク×ペールピンク
106
42
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06843239
UM503-WHLP-S
クールホワイト×ラベンダーピンク
98
40
22
69
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06843282
UM503-IBBK-3L
インディゴブルー×チャコールブラック
120
48
27
76
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06843510
UM503-WHLP-M
クールホワイト×ラベンダーピンク
102
41
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06843598
UM503-WHLP-L
クールホワイト×ラベンダーピンク
110
44
24
72
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06843826
UM503-LPPP-L
ラベンダーピンク×ペールピンク
110
44
24
72
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06843842
UM503-EBIB-SS
アースブルー×インディゴブルー
94
39
21
67
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06843896
UM503-WHEB-L
クールホワイト×アースブルー
110
44
24
72
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06844061
UM503-LPPP-LL
ラベンダーピンク×ペールピンク
114
46
26
74
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06844262
UM503-EBIB-3L
アースブルー×インディゴブルー
120
48
27
76
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06844526
UM503-LPPP-3L
ラベンダーピンク×ペールピンク
120
48
27
76
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06844700
UM503-WHLP-LL
クールホワイト×ラベンダーピンク
114
46
26
74
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06844840
UM503-PPWG-M
ペールピンク×ウォームグレー
102
41
22
70
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06845138
UM503-EBIB-LL
アースブルー×インディゴブルー
114
46
26
74
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06845269
UM503-PPWG-SS
ペールピンク×ウォームグレー
94
39
21
67
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06845330
UM503-PPWG-3L
ペールピンク×ウォームグレー
120
48
27
76
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06845409
UM503-LPPP-S
ラベンダーピンク×ペールピンク
98
40
22
69
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06845540
UM503-IBBK-L
インディゴブルー×チャコールブラック
110
44
24
72
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください