住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
洗練されたベーシックデザイン。サイドの配色でスマートな印象の男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06839362
RS001-2183-LL
サックス/ネイビー
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839407
RS001-3383-M
グリーン/ネイビー/セージ
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839477
RS001-8322-M
ネイビー/ブルー
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839642
RS001-7283-ML
ワイン/ネイビー/ピンク
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839651
RS001-8322-3L
ネイビー/ブルー
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06839940
RS001-8322-S
ネイビー/ブルー
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06840046
RS001-3133-M
セージ/グリーン
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06840062
RS001-2183-L
サックス/ネイビー
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06840098
RS001-7283-L
ワイン/ネイビー/ピンク
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06840439
RS001-2283-LL
ブルー/ネイビー
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06840606
RS001-2183-M
サックス/ネイビー
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06840658
RS001-7283-LL
ワイン/ネイビー/ピンク
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841157
RS001-2183-ML
サックス/ネイビー
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841428
RS001-2283-3L
ブルー/ネイビー
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841437
RS001-1272-S
ピンク/ワイン
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841672
RS001-1272-M
ピンク/ワイン
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841699
RS001-1272-ML
ピンク/ワイン
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841708
RS001-3383-LL
グリーン/ネイビー/セージ
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841726
RS001-1272-L
ピンク/ワイン
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841830
RS001-8322-SS
ネイビー/ブルー
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06841866
RS001-1272-3L
ピンク/ワイン
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842216
RS001-3383-L
グリーン/ネイビー/セージ
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842390
RS001-2283-M
ブルー/ネイビー
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842408
RS001-3383-S
グリーン/ネイビー/セージ
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842460
RS001-3133-ML
セージ/グリーン
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842661
RS001-3383-SS
グリーン/ネイビー/セージ
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842898
RS001-8322-ML
ネイビー/ブルー
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842916
RS001-7283-SS
ワイン/ネイビー/ピンク
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06842932
RS001-1272-SS
ピンク/ワイン
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843072
RS001-3133-L
セージ/グリーン
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843431
RS001-2183-3L
サックス/ネイビー
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843580
RS001-2283-L
ブルー/ネイビー
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843641
RS001-3383-ML
グリーン/ネイビー/セージ
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843677
RS001-2283-S
ブルー/ネイビー
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843817
RS001-2183-S
サックス/ネイビー
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06843869
RS001-2283-SS
ブルー/ネイビー
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844009
RS001-1272-LL
ピンク/ワイン
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844052
RS001-3133-S
セージ/グリーン
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844097
RS001-3383-3L
グリーン/ネイビー/セージ
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844122
RS001-3133-LL
セージ/グリーン
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844140
RS001-2183-SS
サックス/ネイビー
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844158
RS001-3133-3L
セージ/グリーン
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844752
RS001-3133-SS
セージ/グリーン
94
42
20
67
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844788
RS001-7283-S
ワイン/ネイビー/ピンク
98
43
21
68
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844971
RS001-7283-M
ワイン/ネイビー/ピンク
102
44
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06844980
RS001-2283-ML
ブルー/ネイビー
106
45
21
69
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06845050
RS001-8322-LL
ネイビー/ブルー
114
49
25
73
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06845077
RS001-8322-L
ネイビー/ブルー
110
47
23
71
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
06845637
RS001-7283-3L
ワイン/ネイビー/ピンク
120
51
26
75
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください