72955 A-FORCE RR CCF WINS(ウィンズ) 82951745

72955 A-FORCE RR CCF WINS(ウィンズ) 82951745
72955 A-FORCE RR CCF WINS(ウィンズ) 82951745

A-FORCE RR CCF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード82951745品番72955
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

唯一無二、ひとつずつ表情の異なるチョップドカーボンを採用。MFJ公認のレースにも使えるカーボンヘルメット。走行中の負荷を軽減するエアロフォルム。大流量ベンチレーション(トップ、吸気効率アップしたマウス、サイド)。通気性・ドライ感をキープする3D Air Tech(同梱)。風の巻き込みを抑える一体型チークパッド&チンスポイラー(同梱)。チタン製Dリング、エマージェンシーリリースシステム、サンシェードステッカー(前傾姿勢時の眩しさを抑えます)。引き換えクーポンが付属されており、超撥水シート「リペルテック」が無料でもらえます。

用途
色
サイズ
XL
質量(g)
1350
長さ(cm)
26
高さ(cm)
25.5
奥行き(cm)
38.5
注意
※カーボン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする