ニッペホームプロダクツ
うすめ液 塗料用シンナーA(N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
82959138
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
用途
油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。
材質
有機溶剤
容量(L)
16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.6L
危険物の性状
非水溶性