曜日別特売
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815

 

bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815
bonh034-bk-ll ミュール型 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 82951815

ミュール型 携帯スリッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
サイズ(cm)M(約23.5~25)
内容量1足注文コード82951815品番bonh034-bk-ll
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ミュール型ならではの軽やかさと、室内履きとしての実用性を両立。
日常からフォーマルなシーンまで、幅広く対応できる一足に仕上げました。
・ジェンダーレスなシンプルデザイン
・外履きOK のしっかりソール
・収納しやすいマグネット付きバッグ付属
足を包み込むような形状で、安定感のある履き心地を実現しました。
折りたたまない構造のため、履き替えの動作もスムーズです。

用途
授業参観、学校行事、オフィス、外移動(テラス・教室移動など)
質量(g)
片足約155
サイズ(cm)
M(約23.5~25)
仕様
かかとフリー(ミュール型)/Vカット/滑り止めシボ加工ソール
色
ブラック
保証期間
ご購入日より1年(自然故障・初期不良に限る)
中敷
さらりと馴染むスエード風合い(吸湿性・通気性)
ヒール(cm)
約0.6
寸法(幅W×高さH)(cm)
収納トート:約35×37(ダブルポケット・マグネット付き)
注意
※屋外での短時間の移動(テラス・教室移動など)には使用できますが、常用の屋外履きとしては使用しないでください。
※摩擦や水濡れにより色移りする可能性があります。淡色の衣類と合わせる際はご注意ください。
※素材の特性上、多少のシワや風合いの個体差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※製品改良のため、予告なく仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより、実際の色味と若干異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする