曜日別特売

電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル

電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル - アイネックス電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル - アイネックス電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル - アイネックス電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル - アイネックス電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル - アイネックス電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル - アイネックス電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル - アイネックス電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル - アイネックス

メカニカルキーボードと同じスイッチを採用し、確かな打鍵感で手元からパソコンの電源/リセット操作ができる有線リモコンです。
メカニカルスイッチは高い耐久性を持ち、長期間安定して使用できます。
分岐アダプタが付属しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使えます。
電源スイッチとリセットスイッチのLEDがそれぞれ独立して点灯し、自動で色が変わり続けます。 [1] [2] [3]
電源LEDコネクタにバラ2ピンを採用しているため、1x3ピンヘッダーにも対応できます。(分岐アダプタを使用しない場合)
付属の両面粘着シールで机などに固定できます。

付属品
コネクタ分岐アダプタ、両面粘着シール×2
色
ブラック
サイズ
約W31×D65×H29mm (ケーブルを除く)
スイッチ
プッシュスイッチ (モーメンタリ動作) ×2
ケーブル長(m)
約2(本体に直付け)
LED
電源: 自動で色が変化 / HDD: 赤
コネクタ
電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、HDD LED: 2ピンコネクタ メス、ピッチ: 2.54mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82953145DTE-04
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする