曜日別特売
AH165-ZTYE3(CCC) コマンドSW 富士電機 82962376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コマンドSW

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は仕様など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Φ16角形 表示灯
注文コード
82962376
品番
AH165-ZTYE3(CCC)
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています

形状
(照光部)長角平形
寸法
18*24(ボタン/フレーム)
フレーム
角形
仕様
Φ16角形 表示灯
タイプ
標準形(パネル内奥行)
端子構造
ハンダ兼タブ
パネル取付方式
後締め(締付リング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする