ヤナセ(柳瀬)
ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
100
100
50
色
ブラウン
グレー
ブラウン
イエロー
グリーン
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82998986
品番
RNST-100C
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。
用途
屋外用
色
ブラウン
テープ幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
基材
アルミ箔
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
粘着力
20N/25mm