曜日別特売

レビケア Tシヤツ リカバリーウェア

レビケア Tシヤツ リカバリーウェア - K.K物産レビケア Tシヤツ リカバリーウェア - K.K物産レビケア Tシヤツ リカバリーウェア - K.K物産レビケア Tシヤツ リカバリーウェア - K.K物産レビケア Tシヤツ リカバリーウェア - K.K物産レビケア Tシヤツ リカバリーウェア - K.K物産レビケア Tシヤツ リカバリーウェア - K.K物産レビケア Tシヤツ リカバリーウェア - K.K物産

毎日着る、身体への癒し。REVICARE 半袖シャツ。
繊維に練りこまれた特殊なセラミックが、体から出る遠赤外線を吸収・再放出。

用途
部屋着、寝間着、リラックスウェア、リカバリーウェアとして。疲労回復 血行促進 肩・腰コリ改善 筋肉のハリ・コリ改善 快適な着心地 抗菌防臭・防ダニ
材質
ポリエステル92%、ポリウレタン8%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10465000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
タイプ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82998697HTM-3L-WHホワイト3Lメンズ5128
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
82998740HTL-LL-WHホワイトLLレディース5915
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82998661HTM-L-WHホワイトLメンズ4726
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998688HTL-L-WHホワイトLレディース5714
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998731HTM-M-BKブラックMメンズ4525
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998758HTM-3L-BKブラック3Lメンズ5128
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998776HTL-M-WHホワイト3Lレディース5614
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998801HTM-L-BKブラックLメンズ4726
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998810HTL-LL-BKブラックLLレディース5915
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998828HTL-L-BKブラックLレディース5714
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998846HTM-LL-BKブラックLLメンズ4927
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998871HTL-M-BKブラックMレディース5614
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998889HTM-LL-WHホワイトLLメンズ4927
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
82998898HTM-M-WHホワイトMメンズ4525
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする