リゲインテック ボディリカバリー ロングTシャツ
ロゴスオリジナルの特殊繊維「リゲインテック」を採用したリカバリーウェアから、綿の混率が高くやさしい肌触りのロングTシャツが登場。
リカバリーウェアシリーズの中でも、綿とポリエステルを6:4の混紡率で仕上げ、綿を多く配合することで、やさしく快適な着心地を実現しました。
さらに、シルケット加工を施すことで、つるっとしたなめらかで上質な肌触りに仕上げています。
ラグランスリーブを採用し、腕まわりが動かしやすく、肩さばきの良いデザインに。
仕事や家事など、1日中頑張った身体をやさしく包み込み、快適なリラックスタイムをサポートします。
就寝時はもちろん、お家でのリラックスタイムや運動後、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめです。
- 用途
- 着るだけで、血行促進・疲労回復(一般医療機器)!忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10360000033
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リラックス用品 の新着商品
カテゴリ


































