K.K物産
レビケア Tシヤツ リカバリーウェア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・タイプ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
タイプ
レディース
色
ホワイト
注文コード
82998688
品番
HTL-L-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
毎日着る、身体への癒し。REVICARE 半袖シャツ。
繊維に練りこまれた特殊なセラミックが、体から出る遠赤外線を吸収・再放出。
用途
部屋着、寝間着、リラックスウェア、リカバリーウェアとして。疲労回復 血行促進 肩・腰コリ改善 筋肉のハリ・コリ改善 快適な着心地 抗菌防臭・防ダニ
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
レディース
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
14
材質
ポリエステル92%、ポリウレタン8%
着丈(cm)
64
身幅(cm)
58
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10465000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器