リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー
リカバリーウェアシリーズから、なめらかでやさしい肌ざわりが特長のベロア素材を使用したパーカーが登場。
自らの体温による遠赤外線を輻射させるロゴスオリジナルの特殊繊維「リゲインテック」を使用し、血流を促進することで、全身の筋肉のハリ・コリをほぐし、疲労回復をサポート。
効果は洗濯を繰り返しても持続します。
お家でのリラックスタイムや就寝時、運動後はもちろん、深夜バスや飛行機などの長距離移動にもおすすめです。
幅広いサイズ展開で、男女問わず着用できるユニセックス仕様。
リカバリーウェアシリーズのパンツと合わせた上下セットでの着用がおすすめです。
- 用途
- 着るだけで、血行促進・疲労回復(一般医療機器)!リゲインテックを使用した秋冬向けの疲労回復ウエア。
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10360000033
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リラックス用品 の新着商品
カテゴリ


































