曜日別特売

OPPテープ No.333

OPPテープ No.333 - オカモト

・総厚0.059mmのスタンダードタイプ
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用

用途
梱包用
クリーム
テープ幅(mm)
60
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
88.2
粘着力(N/25mm)
8.7
内容量
1パック(4巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83000709No.333
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする