曜日別特売

デザートフォーク

デザートフォーク - アークランドサカモトデザートフォーク - アークランドサカモトデザートフォーク - アークランドサカモト
用途
デザートフォーク
仕様
木柄
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木
寸法(mm)
【枝】40×24×2、【柄】93×17×19
色
シルバー/ローズウッド
質量(g)
33
本体寸法(mm)
190×23×19
本数
【枝】4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83002617PR6065
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする