アークランドサカモト
デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83002617
品番
PR6065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
デザートフォーク
仕様
木柄
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木
寸法(mm)
【枝】40×24×2、【柄】93×17×19
色
シルバー/ローズウッド
質量(g)
33
本体寸法(mm)
190×23×19
本数
【枝】4