アークランドサカモト
ヒメフォーク
用途
ヒメフォーク
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【枝】40×16×1、【柄】75×10×2
色
シルバー
質量(g)
11
本体寸法(mm)
120×16×14
本数
【枝】3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83002459
PR6090
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください