アークランドサカモト
ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83002459
品番
PR6090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
用途
ヒメフォーク
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【枝】40×16×1、【柄】75×10×2
色
シルバー
質量(g)
11
本体寸法(mm)
120×16×14
本数
【枝】3