ウォシュレット一体型便器 リモデルタイプ
清潔で、心地よいトイレ空間へ。
「セフィオンテクト」できれいが続く、それが、TOTOのトイレです。
「セフィオンテクト」は、便器の表面を極限までなめらかにしたTOTO独自の技術です。
汚れが付きにくく、落としやすいので簡単なお手入れで、陶器の美しい輝きをずっと守り続けます。
すっきりとしたデザインと足元までスリムなリモデルトイレ。
便器と「ウォシュレット」の段差やすき間が少なく、お掃除ラクラク。
- サイズ
- 便器:エロンゲート
- 機能
- エコ:タイマー節電、おまかせ節電
- 洗浄機能
- おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節
- 快適機能
- オート便器洗浄、オートパワー脱臭、脱臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、便座・便ふたソフト閉止、リモコン、停電時安心設計
- 清潔機能
- セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、クリーンノズル、抗菌、セフィオンテクト、フチなし形状、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ
- 内容量
- 1セット
注意
※パステルアイボリーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。※壁排水タイプは便器形状が異なります。
※配送時の持ち戻り不可のため、必ず荷受けしていただけるようにお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号等のご連絡をお願い致します。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か、または、搬入時に対向車の妨げにならない十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受けます。
全8種類を絞り込む
色
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
便器・タンク の新着商品
カテゴリ
















