曜日別特売
CES9165PX#SC1 ウォシュレット一体型便器 リモデルタイプ TOTO 83003369

※画像は床排水/ホワイト

CES9165PX#SC1 ウォシュレット一体型便器 リモデルタイプ TOTO 83003369
CES9165PX#SC1 ウォシュレット一体型便器 リモデルタイプ TOTO 83003369

ウォシュレット一体型便器 リモデルタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
この商品は色・関連資料など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
パステルアイボリー
関連資料
図面(0.45MB)
注文コード
83003369
品番
CES9165PX#SC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

清潔で、心地よいトイレ空間へ。
「セフィオンテクト」できれいが続く、それが、TOTOのトイレです。
「セフィオンテクト」は、便器の表面を極限までなめらかにしたTOTO独自の技術です。
汚れが付きにくく、落としやすいので簡単なお手入れで、陶器の美しい輝きをずっと守り続けます。

すっきりとしたデザインと足元までスリムなリモデルトイレ。
便器と「ウォシュレット」の段差やすき間が少なく、お掃除ラクラク。

色
パステルアイボリー
排水
壁148/155mm
仕様
手洗い:あり
サイズ
便器:エロンゲート
機能
エコ:タイマー節電、おまかせ節電
洗浄機能
おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節
快適機能
オート便器洗浄、オートパワー脱臭、脱臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、便座・便ふたソフト閉止、リモコン、停電時安心設計
清潔機能
セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、クリーンノズル、抗菌、セフィオンテクト、フチなし形状、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ
関連資料:図面(0.45MB)
注意
※パステルアイボリーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
※壁排水タイプは便器形状が異なります。
※配送時の持ち戻り不可のため、必ず荷受けしていただけるようにお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号等のご連絡をお願い致します。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か、または、搬入時に対向車の妨げにならない十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受けます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする