曜日別特売

ランタス WS-T800S 2段タイプ800ml ホワイト

ランタス WS-T800S 2段タイプ800ml ホワイト - アスベルランタス WS-T800S 2段タイプ800ml ホワイト - アスベル

フタとパッキンが一体化しており、洗うのが簡単です。
電子レンジ対応。(フタを外す必要あり)
食洗器対応です。

材質
箸フタ/ABS樹脂、箸/AS樹脂、上容器フタ/AS樹脂、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、上容器・下容器・下容器フタ・仕切り・止め具・弁当本体/PP、弁/シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×86×94
内容量
1個
注意
※電子レンジ加熱時は必ず上下フタを外してからご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83004525-
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする