曜日別特売

TスーツII両肩開き (ロンパス型) LLモクグレー

TスーツII両肩開き (ロンパス型) LLモクグレー - 豊通オールライフ
材質
シャツ・パンツ部分:綿55%・ポリエステル45%(サニースウェット)、ホルダー部分:綿92%・ポリウレタン8%(ツーウェイニット)
色
モクグレー
サイズ
LL:対応身長172~182cm、対応胸囲98~108cm、対応ウエスト90~100cm、総丈97cm、股下22cm
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830076577172
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする