曜日別特売
7172 TスーツII両肩開き (ロンパス型) LLモクグレー 豊通オールライフ 83007657

TスーツII両肩開き (ロンパス型) LLモクグレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83007657
品番
7172
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
材質
シャツ・パンツ部分:綿55%・ポリエステル45%(サニースウェット)、ホルダー部分:綿92%・ポリウレタン8%(ツーウェイニット)
色
モクグレー
サイズ
LL:対応身長172~182cm、対応胸囲98~108cm、対応ウエスト90~100cm、総丈97cm、股下22cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする