アークランドサカモト
クジリ
用途
穴あけや編み目の調整のほか、角出し・糸ほどき等に
材質
針:炭素工具鋼、柄:木
色
シルバー/ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83006126
135316
【針部】40 (先端部:Φ1~10)
93×15.5×15.5
18
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
83006151
135317
【針部】50 (先端部:Φ1~15.5)
115×24×24
53
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください