アークランドサカモト
クジリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
83006126
品番
135316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
用途
穴あけや編み目の調整のほか、角出し・糸ほどき等に
長さ(mm)
【針部】40 (先端部:Φ1~10)
寸法(mm)
93×15.5×15.5
質量(g)
18
材質
針:炭素工具鋼、柄:木
色
シルバー/ナチュラルウッド