CLX-POWER-X クリノックスパワーブラシX ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 83041817

メイン画像

CLX-POWER-X クリノックスパワーブラシX ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 83041817
CLX-POWER-X クリノックスパワーブラシX ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 83041817
CLX-POWER-X クリノックスパワーブラシX ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 83041817

クリノックスパワーブラシX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83041817
品番
CLX-POWER-X
参考基準価格(税別)¥1,560,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

100/200V兼用 150Aの超ハイパワー
大型トリプルブラシを新採用!圧倒的なパワーとスピードを実現
ダブルのトーチ機能で、2人同時作業可能
ワイドトーチ(オプション)に付け替えて大型タンクのさび取りにも最適

本体寸法(mm)
490×228×315
消費電力
1500W at 100V 3000W at 200V
本体質量(kg)
13
入力電源
100/200V兼用 50・60Hz
最大出力電流(A)
150(@100V) / 150(@200V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする