RC921A 壁掛リモコン ODELIC(オーデリック) 83042377

RC921A 壁掛リモコン ODELIC(オーデリック) 83042377
RC921A 壁掛リモコン ODELIC(オーデリック) 83042377

壁掛リモコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83042377
品番
RC921A
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。
壁面でスイッチ操作ができます。
手元でも操作できます。
グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。
調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。
ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。

付属品
単4乾電池×4本
幅(mm)
162
寸法(mm)
出:18
取付
壁面取付可能
高さ(mm)
120
種類
CONNECTED LIGHTING専用リモコン
対応
CONNECTED LIGHTING
入数
1(台)
Bluetooth
付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする