サンコーテクノ
ウルトラタイト オールステンレス
ルーフボルト高性能タイプ
種別
全ねじ
材質
ステンレス製
頭部形状
六角
最大幅(mm)
開脚幅:32
二面幅(mm)
特座:21
締付トルク(N・m)
確認トルク:15~30
ねじの呼び
M12
六角軸二面幅(mm)
13
クリアランス(mm)
裏側必要距離:45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合板厚(mm)
締付け能力(長さ)(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83050208
UT-1210AS
67
0.5~6.0
7.0~10.5
51
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050601
UT-1204AS
60
0.5~3.2
0.5~4.0
44
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050759
UT-1208AS
65
0.5~6.0
5.0~8.5
49
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050768
UT-1206AS
63
0.5~6.0
3.0~6.5
47
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください