※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF50-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83052841
品番
AF50-06B-7R-40-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
視認性&耐環境性向上
工具不要
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
50
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
40
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレン
オートドレンなし
関連資料:
カタログ(28.98MB)
取扱説明書:
(2.49MB)
商品説明動画
参考になった