曜日別特売
PR6098 デザートフォーク アークランドサカモト 83059019

PR6098 デザートフォーク アークランドサカモト 83059019
PR6098 デザートフォーク アークランドサカモト 83059019
PR6098 デザートフォーク アークランドサカモト 83059019

デザートフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83059019
品番
PR6098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
用途
デザートフォーク
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】110×16×3、【枝】50×21×2
色
シルバー
質量(g)
26
本体寸法(mm)
175×21×21
本数
【枝】4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする