アークランドサカモト
バターナイフ
用途
バターナイフ
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】90×13×2
色
シルバー
質量(g)
17
本体寸法(mm)
147×17×10
刃のサイズ(mm)
60×20×1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83059010
PR6100
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください