アークランドサカモト
バターナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83059010
品番
PR6100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
バターナイフ
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】90×13×2
色
シルバー
質量(g)
17
本体寸法(mm)
147×17×10
刃のサイズ(mm)
60×20×1