曜日別特売
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306

SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306
SNC-NET29BK チェア メッシュタイプ サンワサプライ 83116306

チェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116306
品番
SNC-NET29BK
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

背もたれに涼しいナイロンメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
背中をすっぽりカバーするハイバックタイプ。
背座ロッキング機能付き。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
肘は跳ね上げておけるので、机への収納が容易です。
背の負担を軽減するランバーサポート付き、上下方向への調整も可能です。
背の裏にハンガーを装備しているので、服をかけておけます。
頭、首の疲れを低減するヘッドレスト付き、2か所の関節が可動します。

サイズ
約W620×D570×H925~1000mm
背もたれ/W420×H480mm
座面/W480×D480mm
座面高さ/445~520mm
脚幅/640mm
機能
本体:ヘッドレスト(可動式)
ロッキング
背もたれ機能/ランバーサポート、背座一体ロッキング
肘機能/可動(跳ね上げ式)
ヘッドレスト機能/可動式
ハンガー付
仕様
必要工具:手袋
材質
背面張り地:メッシュ、座面張り地:布(ポリエステル)、主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
質量(kg)
約11.2
色
ブラック
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
肘掛
あり
組立時間
約30分
入数
1
総耐荷重(kg)
約100
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする