チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクト

背面がメッシュで通気性抜群。
座面カバーは脱着可能で洗濯が可能です。いつも清潔に保つことができます。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
合板と接着剤を使っていないので、お子様にやさしいノンホルムアルデヒド仕様
座面は405‐520mmの範囲で昇降可能、背の低いお子様から大人まで座れます。
オプションの足置リング(SNC-RING2)を取り付けることも可能です。

材質
張地(背もたれ/メッシュ、座面/布〈ポリエステル〉)、座面/ウレタンフォーム、主要成型部品/スチール・ナイロン・PP、キャスター/ナイロン
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約48.5×48.5×81~92.5
組立時間
約20分
総耐荷重(kg)
約80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
約42×39×40.5~52
脚幅(mm)
約485
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1
キャスターの有無
あり
肘掛けの有無
なし
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
150-SNCM60BK 8311607883116078150-SNCM60BKブラック
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
150-SNCM60BL 8311617583116175150-SNCM60BLブルー
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする