- 色
- ブラック
- 材質
- 張地(背もたれ/メッシュ、座面/布〈ポリエステル〉)、座面/ウレタンフォーム、主要成型部品/スチール・ナイロン・PP、キャスター/ナイロン
- 質量(kg)
- 約5.2
- 使用工具
- 手袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約48.5×48.5×81~92.5
- 組立時間
- 約20分
- 寸法(高さH×幅W)(mm)
- 背もたれ:約420×390
- 総耐荷重(kg)
- 約80
- 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
- 約42×39×40.5~52
- 脚幅(mm)
- 約485
- 六角レンチ(mm)
- 5
- 組立人数
- 1
- キャスターの有無
- あり
- 肘掛けの有無
- なし