チェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き
通気性の良い全面エラストマーメッシュ生地。二重構造で強靭さと弾力性を持ちあわせています。
マーティンデール摩耗試験50,000回をクリアしたへたりにくい高耐久メッシュ。
クラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現。
背座シンクロロッキング方式を採用、体重感知式で座った人に合わせて強さが変化します。
背もたれの裏にハンガーを装備、服をかけておくことができます。
背もたれは4段階の角度固定が可能です。
二段になっている背もたれは腰の位置に合わせて上下調整が可能。サポート部は前後二段階の調整も可能です。
座面横のレバーで座面の高さやロッキング、座面の前後位置が調節できます。 PC作業や読書に便利です。
座面横にレバーがあり操作しやすい、ワイヤーコントロール方式。
引き出して使える収納式のフットレスト付き、クッション付で脚を休めます。
3D上下左右可動肘を採用し、上下方向の高さ調整が可能です。取り外しも可能です。
上下方向と、二つの可動部分によりに好みの位置に調節可能な3D可動ヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
- 機能
- リクライニング機能
背もたれ機能/ランバーサポート機能、シンクロロッキング機能(体重感知式)、背もたれ上下調節可能
座面前後調節可能
アームレスト機能/3D(高さ、前後、左右)調節可能
ヘッドレスト/3D(高さ、2軸関節)調節可能
ハンガー付
高耐荷重
大型キャスター
- 仕様
- 必要工具:手袋
- 材質
- 張地(背面/エラストマーメッシュ、座面/エラストマーメッシュ)、主要成型部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、スチール、キャスター/ナイロン、主要成型部品:PP、ナイロン、スチール
- 質量(kg)
- 約21.7
- 色
- ブラック
- サイズ
- 約W735×D745×H1130~1190mm、 背もたれ/W520mm×H590mm(ヘッドレスト除く)※背もたれは座面から610~670の範囲で上下可能、 座面/W520mm×D500mm、 座面高さ/440×500mm、肘高/610mm~770mm、 脚幅/735mm
- 対応
- 肘の有無:あり
- 形態
- 出荷:ノックダウン組立式(お客様組立て)
- 組立時間
- 約30分
- 総耐荷重(kg)
- 約125
- 六角レンチ(mm)
- 5
- 組立人数
- 1
- キャスターの有無
- あり60mm
- 内容量
- 1台
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。メッシュチェア の新着商品
カテゴリ


































