通気性の良い全面エラストマーメッシュ生地。二重構造で強靭さと弾力性を持ちあわせています。
マーティンデール摩耗試験50,000回をクリアしたへたりにくい高耐久メッシュ。
クラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現。
背座シンクロロッキング方式を採用、体重感知式で座った人に合わせて強さが変化します。
背もたれの裏にハンガーを装備、服をかけておくことができます。
背もたれは4段階の角度固定が可能です。
二段になっている背もたれは腰の位置に合わせて上下調整が可能。サポート部は前後二段階の調整も可能です。
座面横のレバーで座面の高さやロッキング、座面の前後位置が調節できます。 PC作業や読書に便利です。
座面横にレバーがあり操作しやすい、ワイヤーコントロール方式。
引き出して使える収納式のフットレスト付き、クッション付で脚を休めます。
3D上下左右可動肘を採用し、上下方向の高さ調整が可能です。取り外しも可能です。
上下方向と、二つの可動部分によりに好みの位置に調節可能な3D可動ヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。