ブックスタンド付き収納ラック
すぐ手に取りたい本や雑誌を、見やすく・取りやすく収納。
両面から使えるブックスタンド付きで、リビングやデスクまわりをすっきり整えます。
・横向き収納でタイトルが一目で見える
・両面から使えて、本をサッと取り出せる
・サビに強いスチール製
省スペース設計で、ソファ横やデスク横など限られたスペースにもすっきり設置。キャスター付きで移動も簡単、使いたい場所へサッと動かして使えます。
- 用途
- 子ども部屋、リビング
- 質量(kg)
- 約6.9
- 色
- ホワイト
- 耐荷重(kg)
- 合計約60
- 保証期間
- ご購入日より1年(自然故障・初期不良に限る)
- 素材
- スチール
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約390×245×870
- 内容量
- 1個
注意
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは若干異なる場合がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ



















![[コミック収納約540冊]脚つき 大容量 本棚 幅120 推し活 収納 コミックラック 萩原 [コミック収納約540冊]脚つき 大容量 本棚 幅120 推し活 収納 コミックラック 萩原](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02707192-260901-02.jpg)














