天板付きキャスターラック
ふとした瞬間に「置きたい」を叶える、天板付きキャスターラック。使うときはテーブルとして、外せばすっきり収納。
・天板付き。ちょい置きや簡易テーブルに
・キャスター付きで、楽々移動
・サビに強いスチール製
省スペース設計で、ソファ横やデスク横など限られたスペースにもすっきり設置。収納と作業スペースを一台で兼ねる、便利な暮らしのラックです。
- 用途
- ランドリー、寝室、リビング、キッチン、洗面所
- 材質
- 鉄/MDF
- 質量(kg)
- 約3.6
- 色
- ホワイト
- 寸法(幅W×奥行D)(mm)
- バスケット:約415×260
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約470×320×765(キャスターを含む)
- 総耐荷重(kg)
- 約25(各段均等の場合)
- 内容量
- 1個
注意
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは若干異なる場合がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ



















![[コミック収納約540冊]脚つき 大容量 本棚 幅120 推し活 収納 コミックラック 萩原 [コミック収納約540冊]脚つき 大容量 本棚 幅120 推し活 収納 コミックラック 萩原](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02707192-260901-02.jpg)














