木目天板スライドストッカー
美しい木目の天板に、大容量収納。横幅約30cm のスリムなスライドストッカーです。
・スライダーが付いて動きがスムーズ
・サビに強いスチール素材
・通気性に優れたメッシュ仕様
キッチン、ランドリー、リビングなど、様々な場所で活躍。耐荷重は1段約8kgなので、たくさんの物が収納可能です。
- 用途
- ランドリー、寝室、リビング、キッチン、洗面所
- セット内容
- 本体(バスケット付き)×1、木目天板×1、木目取手×4、皿ボルト×5、十字ネジ×8、キャスター(ストッパーあり)×2、キャスター(ストッパーなし)×2、吸盤×4、ドライバー×1、六角レンチ×1、スパナ×1、
- 材質
- 鉄/MDF
- 質量(kg)
- 約7.3
- 色
- ホワイト
- 耐荷重(kg/段)
- 約8
- 天板耐荷重(kg)
- 約30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約300×372×863(※キャスターの向きで可変)、バスケット内:約235×355×125
- 内容量
- 1個
注意
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは若干異なる場合がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ



















![[コミック収納約540冊]脚つき 大容量 本棚 幅120 推し活 収納 コミックラック 萩原 [コミック収納約540冊]脚つき 大容量 本棚 幅120 推し活 収納 コミックラック 萩原](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02707192-260901-02.jpg)














