100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096

100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096
100-MR234W 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 83116096

机上ラック 中棚付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード83116096品番100-MR234W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

中棚付で収納力抜群です。
切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。
モニター下のスペースを収納にスペースにできデスク周りをスッキリできます。
デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。
傷が付きにくく清掃もしやすいメラミン化粧板を採用しています。

色
ホワイト
材質
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)
約2.7
使用工具
プラスドライバー、手袋
天板厚さ(mm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×25×13
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
15(天板/10、棚板/5)
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
250
アジャスターの有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする