曜日別特売
A125-600A 油圧コアドリル Hakken(コンセック) 83116961

代表画像

A125-600A 油圧コアドリル Hakken(コンセック) 83116961
A125-600A 油圧コアドリル Hakken(コンセック) 83116961
A125-600A 油圧コアドリル Hakken(コンセック) 83116961
A125-600A 油圧コアドリル Hakken(コンセック) 83116961
A125-600A 油圧コアドリル Hakken(コンセック) 83116961
A125-600A 油圧コアドリル Hakken(コンセック) 83116961

油圧コアドリルA125-600A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116961
品番
A125-600A
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

油圧コアドリルとして使用するには、「ハウジング組 SPU-A」+「□74クランプ組 CL-742」と組み合わせて使用します。
油圧コアドリルシリーズと油圧ウォールカッターの油圧モータ組は共通です。

付属品
Oリング G85、六角棒レンチ10mm、六角ボルト M12×40×2本、ばね座金 12×2枚
トラスコ品番
715-7560
定格圧力(MPa)
21
最大流量(L/min)
95
定格トルク(N・m)
36.5
容量(cc)
123(押しのけ)
最高回転速度(min-1)
772
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする