曜日別特売
TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981

 

TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981
TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981
TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981
TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981
TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981
TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981
TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981
TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981
TT-2513 片バタフライセンターテーブル メーベル BR 平インテリア産業 83115981

片バタフライセンターテーブル メーベル BR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83115981
品番
TT-2513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

重硬で衝撃に強いレッドオーク無垢材を使用。はっきりとした力強い木目と、やや赤みを帯びた温かみのある色調が魅力です。節や穴を修正せずに剥き出しで仕上げることで、木が持つ個性や自然な風合いを最大限に活かし、世界に一つだけの表情を楽しめます。天板はオイル仕上げ。木本来の質感や経年変化を楽しめるだけでなく、お手入れしながら長く使い込むほどに味わいが増します。スライドするだけで天板スペースを90cmから120cmに調整可能です。

用途
リビングのテーブル用に。
質量(kg)
8.1
色
ブラウン
サイズ(cm)
幅90/120×奥行50×高さ42
耐荷重
天板約150kg 棚板約10kg
組立時間
約30分
塗装
オイル仕上げ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,920/税込¥5,412
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする