曜日別特売

超高トルク電動ドライバー レバースタート式 RBKシリーズ

超高トルク電動ドライバー レバースタート式 RBKシリーズ - キリウス超高トルク電動ドライバー レバースタート式 RBKシリーズ - キリウス超高トルク電動ドライバー レバースタート式 RBKシリーズ - キリウス

電源が別途必要になります。(SKP-BC40HL-800又はSKP-40BN-800)
高精度トルクでボルト締めにも対応します。
超ハイパワー型電動ドライバーです。

用途
M5~M12のボルトの締付けに(自動機にも対応)。
付属品
吊り下げフック、ドライバーコード 2m
トラスコ品番
634-4138
全長(mm)
390
タイプ
DC
消費電力(W)
150
グリップ径(Φmm)
53
本体寸法(mm)
390
ビット
受け口:9.5sq
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
350
ビット径(mm)
9.5sq
出力トルク(N・m)
12~35
トルク調整
無段階
適合ねじ(mm)小ねじ
≦12.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
≦10.0
内容量
1台
注意
※高トルクで締め付けた際に、衝撃トルクが発生致します。ご使用の際は必ずドライバーアームをご使用下さい。使い始めは最小トルク目盛でドライバーの動作を確認した上、段階的にトルクを上げて調整してください。
※ご使用の際は必ずドライバーアームをご使用下さい。
※使い始めは最小トルク目盛でドライバーの動作を確認した上、段階的にトルクを上げて調整してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83117101RBK-350L
¥197,200
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする