曜日別特売

乾電池式ミニドライバー

乾電池式ミニドライバー - KENOH乾電池式ミニドライバー - KENOH乾電池式ミニドライバー - KENOH乾電池式ミニドライバー - KENOH乾電池式ミニドライバー - KENOH

単三乾電池(別売)4本使用。
モーター電圧 DC6V
締付トルク 3.0 N.m(最大)
定格時間 5分

用途
家具などの組み立て、ねじ締め・緩め、下穴あけに。
付属品
ドライバービット 片ビット-4x50mm 片ビット-6×50mm 片ビット+PH1x50mm 片ビット+PH2x50mm
本体質量(g)
222.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
210
ねじ締め能力
木ネジ最大Φ3.1mm(2x4材)
穴あけ能力
木工ドリル刃最大Φ3.0mm(2x4材)
本体サイズ(mm)
L155×W115×H・D46
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270884725194
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする