YES400VCDB-P 集塵作業台(ダストバリアフード) 淀川電機製作所 83115701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵作業台(ダストバリアフード)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
電源電圧(V)3Φ200
内容量1台注文コード83115701品番YES400VCDB-P
参考基準価格(税別)¥447,700販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

集じん機と作業スペースが一体化。高い集じん能力&省エネ直結型の集じん装置付作業台。
ダストバリア仕様で長尺&大型ワークにも対応。
エアシャワー機能付き。

用途
研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
定格電流(A)
1.6(50Hz)/2(60Hz)
電源電圧(V)
3Φ200
質量(kg)
113
出力(kW)
0.4
容量(L)
【引出】7
最大静圧(kPa)
1.13(50Hz)/1.62(60Hz)
最大風量(m3/min)
10(50Hz)/12(60Hz)
材質(フード)
鉄板製
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする