マグネットトレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)180
内容量1個注文コード83118887品番MGC105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に最適です。
カラビナリング付きで腰袋やベルトループから吊り下げ可能です。
強力マグネット採用で屋内外で使用可能です。
耐食性に優れたステンレス製+傷つきにくいフッ素樹脂コーティングです。

用途
ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に。
付属品
カラビナリング(直径24mm)
直径(Φmm)
マグネット部:63
質量(g)
180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×28
深さ(mm)
皿:17
材質
トレイ部:ステンレスSUS430
表面処理
トレイ部:フッ素樹脂加工ブラックメタリックマット
使用磁石
フェライト磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする