※製品説明
EP
SplineTYO ラミネータ―(A3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83124119
品番
STL-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
最大:0.6
色
ホワイト
質量(g)
1180
適合サイズ
A3まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×125×68
ウォームアップ時間
3-4分
ローラー数
2本
ラミネート速度(mm/分)
250(50Hz)、300(60Hz)