おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラック
開ける瞬間までずっとおいしいおかずケース付き保冷おにぎりケース
- 用途
- おにぎりケース おかず容器 保冷
- 材質
- おにぎりケース:外側生地/ポリエステル、内側生地/アルミ、ファスナー/ナイロン、ファスナー持ち手/亜鉛合金 おかず容器:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
- 寸法(mm)
- 約90×97.5×52(おかず容器)
- 色
- ブラック
- 容量(mL)
- 約200(おかず容器)
- 質量(g)
- 約140
- ケース寸法(mm)
- 約140×115×110(おにぎり)
- 内容量
- 1セット
注意
※保冷バッグは絶対に電子レンジで加熱しないでください。※保冷バッグは洗濯、丸洗い、乾燥機、漂白せず拭いてお手入れください。
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ































