曜日別特売
P-3744 おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラック トルネ 83123498

P-3744 おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラック トルネ 83123498
P-3744 おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラック トルネ 83123498
P-3744 おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラック トルネ 83123498
P-3744 おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラック トルネ 83123498
P-3744 おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラック トルネ 83123498
P-3744 おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラック トルネ 83123498

おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
83123498
品番
P-3744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

開ける瞬間までずっとおいしいおかずケース付き保冷おにぎりケース

用途
おにぎりケース おかず容器 保冷
材質
おにぎりケース:外側生地/ポリエステル、内側生地/アルミ、ファスナー/ナイロン、ファスナー持ち手/亜鉛合金 おかず容器:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
寸法(mm)
約90×97.5×52(おかず容器)
色
ブラック
容量(mL)
約200(おかず容器)
質量(g)
約140
ケース寸法(mm)
約140×115×110(おにぎり)
注意
※保冷バッグは絶対に電子レンジで加熱しないでください。
※保冷バッグは洗濯、丸洗い、乾燥機、漂白せず拭いてお手入れください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする